Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
Honeywell Schutzhandschuh FlexMech 663, Gr. 9 grau
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1016885
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
4008198766391
EAN/GTIN:
4008198766391
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Honeywell Schutzhandschuh FlexMech 663
Ausführung:
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Atmungsaktiv
Gute Griffigkeit
Gute Tastsensibilität
Geringes Fusseln
Waschbar
Länge: 22–27 cm
Farbe: grau
Material:
Strickhandschuh, Nitrilschaumbeschichtung
Anwendungsbereiche:
Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
220-270 mm
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
PSA-Kategorie:
Kat. II
Kategorie:
Kat. II
Schutz:
EN 388: 4.1.3.1.X
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Honeywell
Größe:
9
Normen:
EN 388
Material:
Nitril / Textil
... >
Handschutz
>
Arbeitshandschuhe
>
Honeywell Schutzhandschuh FlexMech 663
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
hitzeschutzhandschuh kcl gr.9
,
antistatik handschuhe
,
esd handschuhe kcl
,
Schutz
,
FlexMech
,
Schutzhandschuh
,
»FlexMech
,
663
,
663«
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
6 Tage
23
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,55*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 2,94*
Lager 1690
3 Tage
397
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,42*
€ 3,11*
Lager 1955
6 Tage
640
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,25*
Lager 5417
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,63*
€ 3,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 34,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschuhe Flex Gr.9 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT
PROMAT
4000371024
ab € 1,64*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kat.II, Polyamid/Nitril, 250mm, Größe 10
KCL
066310141E
ab € 1,98*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kat.II, Polyamid/Nitril, 250mm, Größe 11
KCL
066311141E
ab € 2,52*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kat.II, Polyamid/Nitril, 250mm, Größe 6
KCL
066306141E
ab € 2,53*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kat.II, Polyamid/Nitril, 250mm, Größe 7
KCL
066307141E
ab € 2,51*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kat.II, Polyamid/Nitril, 250mm, Größe 8
KCL
066308141E
ab € 1,98*
Ähnlich
PROMAT Handschuhe Flex Größe 9 grau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II
PROMAT
4000371024
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen