Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Werkzeugtasche BASIC Roll-Up Case 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Werkzeugtasche BASIC Roll-Up Case 15
PARAT Werkzeugtasche BASIC Roll-Up Case 15
PARAT Werkzeugtasche BASIC Roll-Up Case 15
PARAT Werkzeugtasche BASIC Roll-Up Case 15
PARAT Werkzeugtasche BASIC Roll-Up Case 15
PARAT Werkzeugtasche BASIC Roll-Up Case 15
PARAT Werkzeugtasche BASIC Roll-Up Case 15
Artikel-Nr.:
     5417B-p1224713
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990828991
EAN/GTIN:
     4006793001954
Suchbegriffe:
Lederrolltasche
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Das PARAT BASIC Roll-Up Case 15 fasst in vernähten Einsteckfächern rund 15 Werkzeuge verschiedenster Größe.

Hochwertig verarbeitete Materialien in Kombination mit einem praktischen Steckverschluss halten die Werkzeuge sicher geschützt und sauber aufgeräumt.

Das BASIC Roll-Up Case 15 lässt sich leicht verstauen, passt zusätzlich in jede Arbeitstasche und hält das benötigte Werkzeug stets griffbereit.

Lieferumfang:
- 15 Einsteckfächer
- Steckverschluss aus Kunststoff zum einhändigen Öffnen und schnellem Verschließen

Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
rot/schwarz
Material:
Nylon
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
rollbar:
Ja
Anzahl der Einsteckfächer:
15
Höhe:
330 mm
Breite:
330 mm
Länge:
670 mm
Gewicht:
0,32 kg
Hersteller:
PARAT
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 8,05*
2 Tage
234
1
€ 6,90*
ab € 6,41*
€ 8,15*
1 Tag
25
10
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 8,30*
1 Tag
234
10
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 8,34*
1 Tag
25
1
€ 6,95*
ab € 6,62*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
488000171
ab € 136,15*
Zubehör
Parat
588000171
ab € 146,95*
Zubehör
Parat
489600171
ab € 268,51*
Zubehör
Parat
489610171
ab € 295,04*
Zubehör
Parat
489500171
ab € 208,01*
Zubehör
Parat
589500171
ab € 210,31*
Zubehör
Parat
689500171
ab € 205,78*
Zubehör
Parat
789500171
ab € 206,70*
Zubehör
Parat
689550171
ab € 234,35*
Zubehör
Parat
789550171
ab € 258,64*
Zubehör
Parat
689570171
ab € 229,13*
Zubehör
Parat
789570171
ab € 252,11*
Zubehör
Parat
1945010001
ab € 114,77*
Zubehör
Parat
82000151
ab € 196,73*
Zubehör
Parat
81000151
ab € 197,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.