| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228226 Herst.-Nr.: 2440-12 EAN/GTIN: 4792249057049 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ATG Montagehandschuh MaxiFlex Ultimate, Nylon
Ausführung: - Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
- Hohe Abriebfestigkeit
- AIRtech®-Technologie für hohe Atmungsaktivität
- Silikonfrei
- Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EGV 1935:2004
- Farbe: schwarz-grau
- Länge: ca. 25 cm
Material:
Träger aus Nylon, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kategorie: | Kat. II | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | grau | Größe: | 12 | Farbe: | schwarz-grau | Länge: | 250 mm | Variante: | Standard | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe A | Hersteller-Nr.: | 2440 | Normen: | EN 388, EN 420 | Schutz: | EN 388: 4.1.3.1.A / EN 420 | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Nitril / Textil | Hersteller: | ATG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gartenhandschuhe größe 12, pu beschichtete handschuhe, atg montagehandschuh, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 2,51* | € 3,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,52* | € 3,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,59* | € 3,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 2,63* | € 3,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,85* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,85* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|