Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
Ejendals Strickhandschuh Tegera 8802 Gr. 11
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1228255
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
8802/11
EAN/GTIN:
7340118318837
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strick-/Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8802
Zulassung/Norm:
EN 388:2003
Eigenschaften:
Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
Handfläche beschichtet
Öl- und fettresistente Innenhand
Strickbund
Gesandetes Griffprofil
Material:
Polyamid, Polyvinylchlorid-Beschichtung
Gauge:
13
Länge:
230-260 mm
Farbe:
grau-schwarz
EN 388 4.1.3.1.
Weitere Informationen:
Variante:
8802
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 2
Schnittschutzklasse EN 388:
Stufe 1
Schnittschutzklasse:
1
Schutz:
4121X
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Ejendals
Größe:
11
Farbe:
schwarz
Länge:
230-260 mm
Material:
Nitril / Polyvinylchlorid
... >
Handschutz
>
Arbeitshandschuhe
>
Ejendals Strickhandschuh Tegera 8802
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
PVC-Handschuh
,
PVC-Handschuhe
,
Vinyl Handschuhe
,
Vinylhandschuh
,
Vinylhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe gr11
,
pu beschichtete handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe schwarz
,
00000000
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
7 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,87*
Lager 847
11 Tage
unbekannt
6
€ 4,99*
ab € 3,50*
€ 4,89*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,22*
€ 4,90*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,99*
Lager 4682
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 5,08*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 4 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
8802/5, 8802-5, Synthetikhandschuh TEGERA 8802 INFINITY, Größe 5, Nitril, Nitril
Ejendals
8802-5
ab € 3,64*
Ähnlich
8802/6, 8802-6, Synthetikhandschuh TEGERA 8802 INFINITY, Größe 6, Nitril, Nitril
Ejendals
8802-6
ab € 3,41*
Ähnlich
8802/7, 8802-7, Synthetikhandschuh TEGERA 8802 INFINITY, Größe 7, Nitril, Nitril
Ejendals
8802-7
ab € 2,69834*
Ähnlich
Tegera® 8802 Infinity Größe 10
Ejendals
8802
ab € 2,76*
Ähnlich
Tegera® 8802 Infinity Größe 8
Ejendals
8802
ab € 3,11*
Ähnlich
Tegera® 8802 Infinity Größe 9
Ejendals
8802
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen