| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228530 Herst.-Nr.: 3245429971273 EAN/GTIN: 3245429971273 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAPA Einweghandschuh Solo 997
Ausführung:
- Zulassung/Norm: EN 374:2016
- Gute Passform und Beweglichkeit
- Hohes Tastempfinden
- Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
- Beständig gegen Öle und Fette
- Beidseitig tragbar
- Rollrand
- Chloriniert für verbesserten Produktschutz
- Länge: 240 mm
- Stärke: 0,10 mm
- Farbe: blau
Material: Nitril
Anwendungsbereiche: Feinmontage, Kontrollarbeiten, kurzzeitiger Umgang mit Chemikalien, Lackiererei (Spritzschutz)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Grundpreis: | Nein | Inhalt: | Box a 100 Stück | Internetfarbe: | blau | Größe: | 7 | Farbe: | blau | Länge: | 240 mm | Material: | Nitril | Hersteller: | MAPA | Ausführung: | Einweghandschuh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril blau, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 13,80* | € 13,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,46* | ab € 11,75* | € 14,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 11,81* | € 14,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 12,212* | € 14,912* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 11,31* | € 16,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1131* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|