Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Pack 18 V/3,0 Ah Li-Ion M18 HB3, 1 Akku, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Pack 18 V/3,0 Ah Li-Ion M18 HB3, 1 Akku, im Karton
Milwaukee Akku-Pack 18 V/3,0 Ah Li-Ion M18 HB3, 1 Akku, im Karton
Milwaukee Akku-Pack 18 V/3,0 Ah Li-Ion M18 HB3, 1 Akku, im Karton
Milwaukee Akku-Pack 18 V/3,0 Ah Li-Ion M18 HB3, 1 Akku, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1252077
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471069
EAN/GTIN:
     4058546286972
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Der neue M18 3,0 Ah HIGH OUTPUT-Akkupack bietet bis zu 50 % mehr Leistung gegenüber M18 REDLITHIUM-Akkupacks
Die patentierte REDLINK-Elektronik schützt den Akkupack vor den harten Bedingungen auf der Baustelle und sorgt für optimale Leistung
Läuft bis zu 50 % kühler als andere M18 REDLITHIUM-Akkupacks bei schweren Anwendungen, so dass Handwerker ihre Akku-Werkzeuge härter und länger als je zuvor einsetzen können
Ersetzt das Kabel auf der Baustelle und bietet mehr Laufzeit als je zuvor
Langlebige Metallrahmen-Akku-Konstruktion mit stoßempfindlichen Separatoren verhindert den Ausfall des Akkus bei starken Vibrationen oder Stürzen
Die eingebaute Batterieanzeige hilft dem Benutzer, die Effizienz der Batterielaufzeit zu maximieren
Individuelle Zellenüberwachung gewährleistet optimale Ladung und Entladung für maximale Lebensdauer
Kompatibel mit allen M18-Werkzeugen der Reihe
Weitere Informationen:
Gewicht:
700 g
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
1
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Milwaukee
Akkukapazität:
3 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 99,89*
€ 115,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,26*
€ 116,77*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 104,66*
€ 117,52*
7 Tage
10
€ 7,99*
ab € 105,77*
€ 118,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,26*
€ 121,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,12*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,62*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,04*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,13*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,33*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 225,50*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,33*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,98*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,14*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 211,51*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,80*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 204,24*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,96*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 221,73*
Zubehör
Milwaukee
4933498549
ab € 519,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.