Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Leuchte PACKOUT M18 POALC-0, ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Leuchte PACKOUT M18 POALC-0, ohne Akku
Milwaukee Akku-Leuchte PACKOUT M18 POALC-0, ohne Akku
Milwaukee Akku-Leuchte PACKOUT M18 POALC-0, ohne Akku
Milwaukee Akku-Leuchte PACKOUT M18 POALC-0, ohne Akku
Milwaukee Akku-Leuchte PACKOUT M18 POALC-0, ohne Akku
Milwaukee Akku-Leuchte PACKOUT M18 POALC-0, ohne Akku
Milwaukee Akku-Leuchte PACKOUT M18 POALC-0, ohne Akku
Artikel-Nr.:
     5417B-p1736796
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478120
EAN/GTIN:
     4058546340537
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Arbeitslampe
Drei schwenkbare Lichtköpfe erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 3000 Lumen TRUEVIEW Leuchtstärke
Alle drei Schwenklichtköpfe zusammen bieten eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden mit einem M18 REDLITHIUM 5.0 Ah-Akku
Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP54)
Integriertes M18 und USB-Ladegerät
Volle Systemkompatibilität mit dem PACKOUT Aufbewahrungssystem
Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18-REDLITHIUM-Akku oder mit dem mitgelieferten Kabel
Fach für Geräte und Kleinteile
9 Modi für optimale Ausgabe oder Laufzeit
Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
IP Schutzklasse:
IP 54
Gewicht mit Akkupack:
5,9
Hersteller:
Milwaukee
Gewicht:
5900 kg
Leuchtkraft:
1000 lm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, handlampe akku, akku taschenlampe, Milwaukee, Akku-Leuchte, PACKOUT, M18, POALC-0,, ohne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 209,62*
€ 245,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,09*
€ 248,31*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 220,48*
€ 255,67*
€ 5,95*
ab € 224,26*
€ 261,89*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,35*
€ 266,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,97*
€ 276,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,18*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,67*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,96*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,44*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 161,27*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,72*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,63*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,49*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 221,36*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,16*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,67*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 176,36*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,17*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,48*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.