Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
MAPA Einweghandschuh Trilites 994 Gr. 9, Box a 100 Stück
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p403835
Hersteller:
Mapa
Herst.-Nr.:
34994429
EAN/GTIN:
3245429949593
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
MAPA Einweghandschuh Trilites 994
Ausführung:
Einmalschutz aus spezieller Tri-Polymer-Mischung für optimierten Komfort und Festigkeit
Gutes Tastempfinden
Schutz gegen Chemikalienspritzer
Beidseitig tragbar
Rollrand
Chloriniert für optimierten Produktschutz
Leicht geraut für mehr Griffigkeit
Länge: 255 mm
Stärke: 0,15 mm
Farbe: violett
Material:
Naturlatex, Neopren, Nitril
Anwendungsbereiche:
Laborarbeiten, Montage von Kleinteilen, Pharma- und Kosmetikindustrie
Weitere Informationen:
Länge:
255 mm
Material:
Latex / Neopren / Nitril
Grundpreis:
Nein
Internetfarbe:
lila
Größe:
9
Farbe:
violett
Inhalt:
Box a 100 Stück
Hersteller:
MAPA
Ausführung:
Einweghandschuh
... >
Handschutz
>
Einweghandschuhe
>
MAPA Einweghandschuh Trilites 994
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Einmalhandschuh
,
Einmalhandschuhe
,
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
gummihandschuhe spontex gr.l
,
hitzehandschuh
,
mapa hitzehandschuh
,
994«
,
»Trilites
,
Handschuhe
,
MAPA
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 14,55*
€ 17,92*
Lager 302
5 Tage
38
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,30*
€ 18,25*
Lager 163
10
pro Box
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 18,32*
Lager 8580
8 Tage
924
1
pro Box
€ 6,95*
ab € 14,62*
€ 20,45*
Lager 5417
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 14,44*
€ 20,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Box
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,45*
€ 24,34
pro Box
ab 2 Boxen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Box
ab 25 Boxen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Box
ab 50 Boxen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1444* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa Arbeitshandschuhe, Größe 6, XS, Chemikalienbeständig, Latex Purple
Mapa
994036
ab € 14,40*
Sonstiges
Mapa Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Chemikalienbeständig, Latex Purple
Mapa
994038
ab € 14,58*
Sonstiges
MAPA Einmalhandschuh TRILITES 994, Kat.III, Latex, violett, Größe 7, 100/VE
Mapa
3245429949579
ab € 36,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen