Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Einweghandschuh TouchNTuff 93-300 Gr. 9,5-10, Box a 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell Einweghandschuh TouchNTuff 93-300 Gr. 9,5-10, Box a 50 Stück
Ansell Einweghandschuh TouchNTuff 93-300 Gr. 9,5-10, Box a 50 Stück
Ansell Einweghandschuh TouchNTuff 93-300 Gr. 9,5-10, Box a 50 Stück
Ansell Einweghandschuh TouchNTuff 93-300 Gr. 9,5-10, Box a 50 Stück
Ansell Einweghandschuh TouchNTuff 93-300 Gr. 9,5-10, Box a 50 Stück
Ansell Einweghandschuh TouchNTuff 93-300 Gr. 9,5-10, Box a 50 Stück
Ansell Einweghandschuh TouchNTuff 93-300 Gr. 9,5-10, Box a 50 Stück
Artikel-Nr.:
     5417B-p4923955
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93-300/9.5-10
EAN/GTIN:
     0076490471170
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell Einweghandschuh TouchNTuff 93-300

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009
  • Dreifache Durchstichfestigkeit
  • Hoher Tragekomfort und zusätzlicher Schutz der Unterarme
  • Chloriniert und Puder
  • Frei von Latexproteinen
  • Stulpe mit Rollrand
  • Außen- oder Unterhandschuh
  • Texturfreie Finger
  • Farbe: grün
Material: 
Nitril

Anwendungsbereiche: 
Transport von Flüssigkeiten

Weitere Informationen:
Größe:
9,5-10
Farbe:
grün
Material:
Nitril
Chemikalienschutz EN 374:
Typ B
PSA-Kategorie:
Kat. III
Schutz:
EN 374: JKPT / EN 421 / EN 420
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
Box a 50 Stück
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Ansell
Ausführung:
Einweghandschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 21,29*
€ 29,02*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,34*
€ 35,11*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 35,41*
2 Tage
8
pro Stück
€ 8,50*
ab € 28,54*
€ 37,56*
1 Tag
8
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,47*
€ 37,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,11*
€ 41,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,25*
€ 40,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,07*
€ 36,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,18*
€ 35,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,30*
€ 34,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,07*
€ 34,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,34*
€ 30,15
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
93300090
ab € 21,35*
Ähnlich
Ansell
93300080
ab € 25,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.