Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Winkelschleifer 2 tool kit: GWS 20-230 J + GWS 880, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Winkelschleifer 2 tool kit: GWS 20-230 J + GWS 880, Karton
Bosch Winkelschleifer 2 tool kit: GWS 20-230 J + GWS 880, Karton
Bosch Winkelschleifer 2 tool kit: GWS 20-230 J + GWS 880, Karton
Bosch Winkelschleifer 2 tool kit: GWS 20-230 J + GWS 880, Karton
Bosch Winkelschleifer 2 tool kit: GWS 20-230 J + GWS 880, Karton
Bosch Winkelschleifer 2 tool kit: GWS 20-230 J + GWS 880, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p5021891
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06018C1306
EAN/GTIN:
     4059952634623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Bosch Winkelschleifer GWS 20-230 J + GWS 880 Karton

Lieferumfang:

Winkelschleifer GWS 20-230 J Professional 0 601 8C1 302

Erhöhter Anwenderschutz und kompaktes Design: Trennen mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Hohe Abtragsleistung dank neuem 2.000-W-Motor sorgt für starke Trennergebnisse
Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Werkzeuglebensdauer
Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz



Winkelschleifer GWS 880 Professional 0 601 396 00A

Herausragende Werkzeugführung mit verbesserter Leistungsfähigkeit in der 880-Watt-Klasse
Kleiner Winkelschleifer mit leistungsstarkem 880-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
Herausragende Werkzeugführung dank schlanken Griffumfangs und ergonomischen Designs
Wiederanlaufschutz verhindert einen unkontrollierten Anlauf für bessere Kontrolle und erhöhten Anwenderschutz

Technische Daten:

Spannungsbereich 220 – 240 V
Scheiben-Ø 125 mm
Gummischleifteller, Ø 125 mm
Nenneingangsleistung 880 W
Leerlaufdrehzahl 11.000 min-1
Schleifspindelgewinde M14
Haupthandgriff Tonne
Werkzeugabmessungen (Breite) 73 mm
Werkzeugabmessungen (Länge) 280 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe) 100 mm
Gewicht 1,9 kg
Schalter Arretierschalter

Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Länge:
600 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 140,22*
€ 170,95*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 140,90*
€ 170,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 142,53*
€ 173,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 140,68*
€ 174,91*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 152,76*
€ 184,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 256 319
ab € 1,68*
Sonstiges
Bosch
2608602655
ab € 64,91*
Sonstiges
Bosch
2608602200
ab € 16,26*
Sonstiges
Bosch
2608615065
ab € 15,93*
Sonstiges
Bosch
2608900536
ab € 36,43*
Sonstiges
Bosch
2608900663
ab € 61,35*
Sonstiges
Bosch
2608900670
ab € 30,35*
Sonstiges
Bosch
2608600096
ab € 1,63*
Sonstiges
Bosch
06018C1302
ab € 95,65*
Sonstiges
Bosch
060139600A
ab € 45,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.