Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku M18B5-CR Akku 5.0Ah Chemikalienbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku M18B5-CR Akku 5.0Ah Chemikalienbeständig
Milwaukee Akku M18B5-CR Akku 5.0Ah Chemikalienbeständig
Milwaukee Akku M18B5-CR Akku 5.0Ah Chemikalienbeständig
Milwaukee Akku M18B5-CR Akku 5.0Ah Chemikalienbeständig
Milwaukee Akku M18B5-CR Akku 5.0Ah Chemikalienbeständig
Milwaukee Akku M18B5-CR Akku 5.0Ah Chemikalienbeständig
Milwaukee Akku M18B5-CR Akku 5.0Ah Chemikalienbeständig
Artikel-Nr.:
     5417B-p5291780
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479265
EAN/GTIN:
     4058546370596
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Neues Gehäusematerial bietet mehr Schutz gegen Öle, Lösungsmittel und Fette
Das glasfaserverstärkte Polymergehäuse erhöht die Lebensdauer des Produkts und bietet chemische Beständigkeit gegen Öle und Flüssigkeiten
Bietet eine bis zu 2,5-mal längere Laufzeit, bis zu 20 % mehr Leistung und eine bis zu 2-mal längere Akkulaufzeit im Vergleich zu anderen Lithium-Ionen-Technologien und/oder der bisherigen MILWAUKEE-Akkutechnologie. (Ergebnisse sind abhängig von Werkzeug und Anwendung)
Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
Die Einzelzellenüberwachung optimiert die Laufzeit des Akkus und gewährleistet eine lange Lebensdauer
Langlebige Akku-Konstruktion mit Metallrahmen und stoßempfindlichen Separatoren, die den Akkus bei übermäßigen Erschütterungen oder Stürzen schützen
Der Wasserschutz leitet Wasser von der Elektronik weg und aus dem Akkupack heraus
Kann bei extremen Temperaturen von bis zu -20 °C eingesetzt werden, ohne dass Laufzeit und Akkulebensdauer beeinträchtigt werden
Die integrierte Ladestandsanzeige hilft dem Anwender, die Effizienz seiner Akkulaufzeit zu maximieren
Kompatibel mit allen M18-Werkzeugen der Reihe
Weitere Informationen:
Hersteller:
Milwaukee
Gewicht:
700 g
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkukapazität:
5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 127,62*
€ 146,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 129,91*
€ 147,71*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,77*
€ 149,83*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,73*
€ 151,69*
1 Tag
107
Frei Haus
ab € 129,86*
€ 156,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,12*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,04*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,13*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,33*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 225,50*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,33*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,98*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,89*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,14*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 211,51*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,80*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 204,24*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,96*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 221,73*
Zubehör
Milwaukee
4933498549
ab € 519,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.