Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5292089 Herst.-Nr.: 4932479907 EAN/GTIN: 4058546377014 |
| |
|
| | |
| Sehr gute Griffigkeit durch Nitrilbeschichtung, die vor allem bei einem sehr breiten Temperaturbereich und auf öligen Oberflächen von Vorteil ist Entwickelt für eine hohen Tragekomfort und Fingerfertigkeit Hohe Durchstichfestigkeit schützt vor scharfen Gegenständen SMARTSWIPE Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420 und EN388:2016 (4242B) Weitere Informationen: | | Schnittschutz EN 388: | Stufe 2 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 4 | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe B | PSA-Kategorie: | Kat. II | Schutz: | EN 388: 4.2.4.2.B / EN ISO 21420 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 2 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | rot | Hersteller: | Milwaukee | Größe: | 8 | Farbe: | rot-schwarz | Verpackungsinhalt: | 1 Paar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Milwaukee, Klasse, 2/B, Gr., 8, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,94* | € 9,28* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,34* | € 9,33* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,14* | € 10,42* | | | | | 11 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 7,31* | € 11,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,98* | € 12,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|