Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Bosch Nass-/Trockensauger GAS 20 L SFC, Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Bosch
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p5371952
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
060197B100
EAN/GTIN:
4059952628509
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Bosch Nass-/Trockensauger GAS 20 L SFC
Der mobile Nass-/Trockensauger mit semi-automatischer Filterreinigung.
Hohe Saugkraft durch leistungsstarke 1.200-Watt Saugturbine für vielseitige Anwendungen im Nass- und Trockenbetrieb.
Einfache Filterreinigung durch semi-automatisches Filterreinigungssystem (SFC).
Ohne Blasfunktion.
Im Lieferumfang enthalten:
Grobschmutzdüse, 35 mm Ø (2 607 000 170)
Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165)
Entsorgungsstaubsack (2 605 411 231)
1x Faltenflter (2 607 432 024)
Luftreguliergriff (2 607 002 630)
Universalelektrowerkzeugadapter (2 607 002 632)
2x Absaugrohr, Länge 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 002 631)
Universalschlauch 3 m, 38 mm Ø (1 600 A00 0JF)
Weitere Informationen:
Länge:
440
Gewicht:
6 kg
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Staubklasse:
L
Behältervolumen netto Wasser:
7,5 l
Filterfläche:
2800
Behältervolumen:
15
Hersteller:
Bosch
Höhe:
482
Breite:
376
Vakuum:
215 mbar
Leistungsaufnahme:
1200 W
... >
Reinigungsgeräte
>
Staubsauger
>
Nass- und Trockensauger (elektrisch)
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
bosch boden-staubsauger
,
boden staubsauger
,
trockensauger 20l
,
Bosch
,
Nass-/Trockensauger
,
GAS
,
20
,
L
,
SFC,
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 190,38*
€ 231,64*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 191,02*
€ 231,65*
Lager 820
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 195,55*
€ 235,46*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 191,57*
€ 235,90*
Lager 245
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,67*
€ 246,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,10*
€ 266,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodendüse. Für Staubsauger
Bosch
1609201230
ab € 39,74*
Sonstiges
Faltenfilter, Filteroberfläche 3000 cm ², 139 x 185 mm, Zubehör für GAS 15 L
Bosch
2607432024
ab € 24,98*
Sonstiges
Flächendüse, 75 mm, 33,5 mm, Düse für Bosch-Heißluftgebläse
Bosch
1609390451
ab € 11,38*
Sonstiges
Grobschmutzdüse für Bosch-Sauger, 35 mm
Bosch
2607000170
ab € 10,68*
Sonstiges
Gummidüse für Bosch-Sauger, 35 mm
Bosch
1609201229
ab € 14,88*
Sonstiges
Mehrzweckdüse für Bosch-Sauger, 35 mm
Bosch
1609390478
ab € 33,28*
Sonstiges
Reduzierdüse für Bosch-Heißluftgebläse, 14 mm
Bosch
1609201647
ab € 7,90*
Sonstiges
Reduzierdüse für Bosch-Heißluftgebläse, 9 mm
Bosch
1609201797
ab € 8,71*
Sonstiges
Saugbürste rund für Bosch-Sauger mit 35-mm-Rohren
Bosch
1609390481
ab € 7,51*
Sonstiges
Schlitzdüse für Bosch-Heißluftgebläse mit Elektronik, 10 mm
Bosch
1609201799
ab € 8,11*
Sonstiges
Vliesbeutel, passend zu GAS 20 L Professional
Bosch
2605411229
ab € 4,234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen