Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8561 BASIC, B2000xT700xH840-1040mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8561 BASIC, B2000xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8561 BASIC, B2000xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8561 BASIC, B2000xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8561 BASIC, B2000xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8561 BASIC, B2000xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8561 BASIC, B2000xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8561 BASIC, B2000xT700xH840-1040mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5383811
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8561I2-207R4H.11
EAN/GTIN:
     4040376149381
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Werkbank Serie 8000 - Modell 8561 BASIC
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
  • Gestell Vierkantrohr
  • Werkbank mit einstellbarer Arbeitshöhe
  • 2xSchublade auf rollengelagerten Auszugsschienen (2xH180mm)
  • 2xFlügeltür (H360mm)
  • offenes Fach mit höhenverstellbarem Fachboden
  • pulverbeschichtet
  • pulverbeschichtet
  • Flächenlast max. 1.250kg
  • Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
2 x 1
Anzahl Türen:
2 x 1
Platte:
Buchenholz
Länge:
2000 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Plattenstärke:
40 mm
Breite:
2000 mm
Gewicht:
146 kg
Tragkraft Gesamt:
1250 kg
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 - 1040 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank rau, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, RAU, Werkbank, Serie, 8000, -, Modell
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,59*
€ 959,63*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 858,50*
€ 959,64*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 882,11*
€ 984,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 884,18*
€ 987,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.003,64*
€ 1.116,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,66*
€ 1.328,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,92*
€ 1.327,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,65*
€ 1.283,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,52*
€ 1.246,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,64*
€ 1.194,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,84*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,18*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,67*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,41*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,28*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,98*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 25,02*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,72*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,05*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,53*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,82*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,76*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,66*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,58*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 41,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.