Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-502X, incl. 2 Akku, Schnellladegerät, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-502X, incl. 2 Akku, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-502X, incl. 2 Akku, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-502X, incl. 2 Akku, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-502X, incl. 2 Akku, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-502X, incl. 2 Akku, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-502X, incl. 2 Akku, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-502X, incl. 2 Akku, Schnellladegerät, HD Box
Artikel-Nr.:
     5417B-p5540400
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480954
EAN/GTIN:
     4058546412395
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Schnellladegerät
Elektro-Winkelschleifer
Kabelgebundene Leistung ähnlich wie bei einem 1200-W-Schleifgerät
Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln
RAPIDSTOP- stoppt alle Zubehörteile in weniger als 2 Sekunden
Niedrigerer Winkel des Akkufachs - für eine bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
Universalaufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör
Schlanker Griff
Abnehmbares Staubgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Langlebigkeit des Motors
Gummierte Vorderseite für eine komfortable Handhabung
Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Einschaltens
M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M18 B5 Akku-Packs
  • M12-18 FC Ladegerät
  • HD Box
  • 6 & 8mm Spannzange
  • Schraubenschlüssel
  • Staubfilter
Weitere Informationen:
Maschine:
Ja
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Milwaukee
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
HD Box
Max. Leerlaufdrehzahl:
27000 1/min
Gewicht mit Akku:
2 (M18 B5) kg
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, milwaukee akku-geradschleifer, akku geradschleifer, Milwaukee, M18, FDGRB-502X,, incl., 2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 392,43*
€ 438,20*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 396,59*
€ 442,46*
€ 5,95*
ab € 414,13*
€ 458,83*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,81*
€ 467,68*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 409,56*
€ 476,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,20*
€ 521,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,41*
€ 507,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,73*
€ 498,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,87*
€ 488,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,43*
€ 466,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,03*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,18*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,20*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,44*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,96*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,91*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,67*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 228,90*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 207,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 175,40*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,46*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.