Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Umschaltknarren-Kopf 1" (ohne Rohr)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Umschaltknarren-Kopf 1" (ohne Rohr)
Gedore Umschaltknarren-Kopf 1" (ohne Rohr)
Gedore Umschaltknarren-Kopf 1" (ohne Rohr)
Artikel-Nr.:
     5417B-p626810
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1637487
EAN/GTIN:
     4010886849200
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Feinzahn-Umschaltknarre
• Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 • Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt und robust • Mit Aufsteckrohr • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge (L, L1):
200 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
25 mm
Abtriebsgröße:
1
Antriebsvierkant:
1 Zoll
Gewicht kg:
2,000 kg
Hersteller:
Gedore
Höhe:
76 mm
Gewicht:
2
Rückschwenkwinkel:
5° Grad
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, feinzahn umschaltknarre, 1Zoll, Umschalt-Knarre, Hebel-Umschaltknarre, Ratsche, GEDORE, Knarren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 147,75*
€ 180,31*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,89*
€ 180,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,44*
€ 181,46*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,04*
€ 182,80*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 146,40*
€ 183,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,31*
€ 214,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,10*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 368,23*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 35,73*
Ähnlich
Gedore
6180550
ab € 132,94*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 124,68*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,09*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.220,18*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,56*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,62*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,41*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,54*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 41,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.