Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-/Netz-Radio M18 JSR-0 18V im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-/Netz-Radio M18 JSR-0 18V im Karton
Milwaukee Akku-/Netz-Radio M18 JSR-0 18V im Karton
Milwaukee Akku-/Netz-Radio M18 JSR-0 18V im Karton
Milwaukee Akku-/Netz-Radio M18 JSR-0 18V im Karton
Milwaukee Akku-/Netz-Radio M18 JSR-0 18V im Karton
Milwaukee Akku-/Netz-Radio M18 JSR-0 18V im Karton
Milwaukee Akku-/Netz-Radio M18 JSR-0 18V im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p931877
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451250
EAN/GTIN:
     4002395167753
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Baustellenradio
Digitalradio
AM/FM-Tuner für sehr gute Empfangsqualität
Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen
Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen
Robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baustelle
Integrierte Handgriffe für einfachen Transport und einfache Lagerung
Betrieb mit MILWAUKEE M18 Akkus oder Netzbetrieb – bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einem M18 REDLITHIUM-5,0 Ah-Akku
Geschütztes Fach für sichere Lagerung von mobilen Endgeräten
USB-Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
  • 2 AAA-Batterien
  • AUX-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Lieferumfang Netzkabel, 2-Batterien für LCD-Digitaluhr, AUX-Anschlusskabel.
Abmessungen:
402x197x197 mm
Verpackung:
im Karton
mitgeliefertes Ladegerät:
Nein
Mitgelieferte Akkus:
keine
Aufbewahrung:
Karton
Maschinentyp:
Radio
Type:
M18JSR-0
Gewicht mit Akkupack:
5,6 (M18 B5) kg
Akkuspannung:
18 V
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Spannung:
18 V
Empfangsbereich FM:
87,50-108,00 MHz
Empfangsbereich AM:
522-1629 kHz
Features:
"• Hochleistungs-Audio-System mit AM/FM Tuner • Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen • Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen • Robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baust
Technische Daten:
"Technische Daten Akkuspannung (DC) 18 V Netzspannung (AC) 220-240 V Länge 40 cm Breite 20 cm Höhe 20 cm Gewicht ohne Akku: 5,0 kg "
Ursprungsland:
CN
Beschreibung:
Robustes Baustellenradio für Netz- oder Akkubetrieb.
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: Radio, milwaukee baustellenradio, baustellenradio, Milwaukee, Akku-/Netz-Radio, M18, JSR-0, 18V, im
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 8,50*
ab € 157,71*
€ 177,50*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 166,95*
€ 188,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,78*
€ 189,16*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,36*
€ 191,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,46*
€ 197,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,42*
€ 217,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,53*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,05*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,25*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 82,14*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,37*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 148,42*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,97*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,38*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 206,25*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 174,13*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,47*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.