Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Trockenbauschrauber M18 FSG-0X 18V, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Trockenbauschrauber M18 FSG-0X 18V, HD Box
Milwaukee Akku-Trockenbauschrauber M18 FSG-0X 18V, HD Box
Milwaukee Akku-Trockenbauschrauber M18 FSG-0X 18V, HD Box
Milwaukee Akku-Trockenbauschrauber M18 FSG-0X 18V, HD Box
Milwaukee Akku-Trockenbauschrauber M18 FSG-0X 18V, HD Box
Milwaukee Akku-Trockenbauschrauber M18 FSG-0X 18V, HD Box
Milwaukee Akku-Trockenbauschrauber M18 FSG-0X 18V, HD Box
Artikel-Nr.:
     5417B-p966416
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459201
EAN/GTIN:
     4002395289967
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bürstenloser POWERSTATE-Motor für härteste Anwendungen
Die REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
AUTO-START-Technologie: Motor startet nur bei Gegendruck
1/4Zoll-Hex-Aufnahme mit Bit-Schnellwechselsystem
Präzise einstellbarer Tiefenanschlag
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • HD Box
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Werkzeugaufnahme:
1/4
Verpackung:
in HD Box
Aufbewahrung:
HD Box
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Maschinentyp:
Trockenbauschrauber
Type:
M18FSG-0X
Spannung:
18 V
mitgeliefertes Ladegerät:
Nein
Mitgelieferte Akkus:
keine
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
2 kg
Gewicht mit Akku:
2 kg
max. Schraubendurchmesser:
6 mm
max. Drehmoment:
13 Nm
Leerlaufdrehzahl:
4500 (min-1)
Hersteller:
Milwaukee
Akkuspannung:
18 V
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 208,42*
€ 248,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,79*
€ 249,69*
€ 5,95*
ab € 216,68*
€ 255,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,82*
€ 259,32*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,61*
€ 259,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,17*
€ 295,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,93*
€ 283,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,30*
€ 282,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 129,86*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,03*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,89*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,92*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,97*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,75*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,64*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 228,63*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 204,48*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 177,58*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,28*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.