Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Trockenbauschrauber mit Magazinvorsatz M18 FSGC-202X, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Trockenbauschrauber mit Magazinvorsatz M18 FSGC-202X, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Trockenbauschrauber mit Magazinvorsatz M18 FSGC-202X, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Trockenbauschrauber mit Magazinvorsatz M18 FSGC-202X, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Trockenbauschrauber mit Magazinvorsatz M18 FSGC-202X, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Trockenbauschrauber mit Magazinvorsatz M18 FSGC-202X, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Trockenbauschrauber mit Magazinvorsatz M18 FSGC-202X, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Trockenbauschrauber mit Magazinvorsatz M18 FSGC-202X, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Artikel-Nr.:
     5417B-p968107
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459199
EAN/GTIN:
     4002395289943
Suchbegriffe:
Akku-Impulsschlagbohrschrauber
Akku-Impulsschlagschrauber
Akku-Impulsschrauber
Akku-Bohrmaschine
Bürstenloser POWERSTATE-Motor für härteste Anwendungen
REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
AUTO-START-Technologie: Motor startet nur bei Gegendruck
1/4Zoll-Hex-Aufnahme mit Bit-Schnellwechselsystem
Fein einstellbarer Tiefenanschlag
Abnehmbarer Magazinvorsatz
Intuitives Design des Magazinvorsatzes für einfache Säuberung
Robuster Magazinvorsatz
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M18 B2 Akku-Packs
  • M12-18 FC Ladegerät
  • HD Box
  • Magazinvorsatz
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
max. Drehmoment:
13
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Werkzeugaufnahme:
1/4
Akkuanzahl:
2
Aufbewahrung:
HD Box
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
2
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akku:
2 kg
max. Schraubendurchmesser:
6 mm
Leerlaufdrehzahl:
4500 U/min
Hersteller:
Milwaukee
Akkukapazität:
2 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 390,17*
€ 432,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,00*
€ 436,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,55*
€ 454,90*
€ 5,95*
ab € 415,96*
€ 459,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,12*
€ 468,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,62*
€ 514,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,34*
€ 499,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,66*
€ 483,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,53*
€ 476,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,17*
€ 464,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 129,86*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,03*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,89*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,92*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,97*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,75*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,64*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 228,63*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 204,48*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 177,58*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,28*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.