Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Hydraulischer Akku-Kabelschneider M18 HCC75-502C, 2 Akkus, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Hydraulischer Akku-Kabelschneider M18 HCC75-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Hydraulischer Akku-Kabelschneider M18 HCC75-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Hydraulischer Akku-Kabelschneider M18 HCC75-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Hydraulischer Akku-Kabelschneider M18 HCC75-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Hydraulischer Akku-Kabelschneider M18 HCC75-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Hydraulischer Akku-Kabelschneider M18 HCC75-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Hydraulischer Akku-Kabelschneider M18 HCC75-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p968120
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459269
EAN/GTIN:
     4058546002350
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Drahtschneider
Kabelschere
Der M12 grüne Kreuzlinienlaser mit vier Lotpunkten bietet eine All-in-One-Funktionalität bei horizontaler Nivellierung, vertikaler Ausrichtung und Lotpunktübertragung vom Boden zur Decke
Grüne Laserstrahlen mit hoher Intensität bieten eine Arbeitsreichweite von 38 m und bis zu 100 m mit einem Empfänger
Ganztägige Laufzeit von über 9 Stunden mit einem M12 B3-Akku
3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen nicht ebenen Zustand mit einem 4°-Selbstnivellierungsbereich ausgleicht, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz von Komponenten während des Transports
Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten, 1/4Zoll und 5/8Zoll Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ
Die Halterung ermöglicht auch die 360°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt, mit einer integrierten Feineinstellung für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung
Baustellentauglich mit Schutzklasse IP 54, widersteht Stürzen aus bis zu 1 m Höhe
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12 -Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M18 B5 Akku-Packs
  • M12-18 FC Ladegerät
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Schneidkraft:
77,8 kN
Schneidbacken:
75 mm
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
2
Anzahl Akkus:
2
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkutyp:
Li-ion
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akku:
7,9 (M18 B5) kg
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, kabelschere, Milwaukee, Hydraulischer, Akku-Kabelschneider, M18, HCC75-502C,, 2
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.085,41*
€ 2.153,54*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.106,01*
€ 2.174,60*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.158,29*
€ 2.245,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.190,85*
€ 2.261,28*
€ 5,95*
ab € 2.232,42*
€ 2.303,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.153,54*
€ 2.562,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.145,12*
€ 2.552,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.106,33*
€ 2.506,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.085,41*
€ 2.481,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,95*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,20*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,75*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,02*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 271,99*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 219,22*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 217,51*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,93*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,44*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,92*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,00*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,29*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.