Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Presswerkzeug M18 HCCT109/42-522C, 2 Akkus, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Presswerkzeug M18 HCCT109/42-522C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Presswerkzeug M18 HCCT109/42-522C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Presswerkzeug M18 HCCT109/42-522C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Presswerkzeug M18 HCCT109/42-522C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Presswerkzeug M18 HCCT109/42-522C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Presswerkzeug M18 HCCT109/42-522C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Presswerkzeug M18 HCCT109/42-522C, 2 Akkus, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p968121
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459273
EAN/GTIN:
     4058546002398
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Ladegerät Werkzeugakku
FORCE LOGIC hydraulisches 109-kN-Akku-Presswerkzeug
Ausrichtungsmarkierungen unterstützen die Genauigkeit bei der Platzierung
Extraleichte Bauform mit ergonomischem Griffdesign
42-mm-Öffnung und ein um 350° rotierbarer Kopf für einfaches Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Presskraft von 109 kN
PFM (Predictive Force Monitoring) – elektronische Presskraftüberwachung für konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
Für Kabelschuhe und Verbinder bis zu 400 mm² in Kupfer und 300 mm² in Aluminium
Universalaufnahme für alle gängigen U-Presseinsätze
Das Gerät zeichnet jede Verpressung auf und speichert diese für professionelle Auswertungen über die ONE-KEY-App
ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM Akku und REDLINK Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x M18 B5
  • 1 x M18 B2 Akku-Packs
  • M12-18 FC Ladegerät
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl Akkus:
2
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Ladezeit:
59 min
Gewicht:
5,6
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
2
Presskraft:
109
Gewicht mit Akku:
5,6 (M18 B2) kg
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Milwaukee
Akkukapazität:
5/2 Ah
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku, Milwaukee, M18, HCCT109/42-522C,, 2, Akkus,
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.689,39*
€ 2.776,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.715,99*
€ 2.803,90*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.804,91*
€ 2.894,58*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.788,81*
€ 2.894,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.824,14*
€ 2.914,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.776,75*
€ 3.304,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.761,05*
€ 3.285,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.713,45*
€ 3.229,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.689,39*
€ 3.200,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 160,11*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 125,54*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,29*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,42*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 61,91*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 271,81*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 217,92*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,53*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,30*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,48*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,52*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,48*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 207,67*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 174,83*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 200,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.