Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18HCCT109/42-522C 12t Presswerkzeug IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18HCCT109/42-522C 12t Presswerkzeug IN2
M18HCCT109/42-522C 12t Presswerkzeug IN2
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1324533
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459273
EAN/GTIN:
     4058546002398
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Ladegerät Werkzeugakku
FORCE LOGIC™ hydraulisches 109-kN-Akku-Presswerkzeug
Ausrichtungsmarkierungen unterstützen die Genauigkeit bei der Platzierung
Extraleichte Bauform mit ergonomischem Griffdesign
42-mm-Öffnung und ein um 350° rotierbarer Kopf für einfaches Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Presskraft von 109 kN
PFM™ (Predictive Force Monitoring) – elektronische Presskraftüberwachung für konstante Presskraft während der Presszyklen; grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
Für Kabelschuhe und Verbinder bis zu 400 mm² in Kupfer und 300 mm² in Aluminium
Universalaufnahme für alle gängigen U-Presseinsätze
Das Gerät zeichnet jede Verpressung auf und speichert diese für professionelle Auswertungen über die ONE-KEY™-App
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku, M18HCCT109/42-522C 12t Presswerkzeug IN2
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2.686,15*
€ 2.801,45*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.722,50*
€ 2.828,72*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.793,08*
€ 2.920,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.830,68*
€ 2.939,48*
€ 5,95*
ab € 2.885,88*
€ 2.995,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.920,20*
€ 3.475,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.879,29*
€ 3.426,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.876,41*
€ 3.422,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.821,94*
€ 3.358,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.819,13*
€ 3.354,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.793,08*
€ 3.323,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,95*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,20*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,75*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,02*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 271,99*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 219,22*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 217,51*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,93*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,44*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,92*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,00*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,29*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.