Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, gelb
Bosch Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, gelb
Bosch Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, gelb
Bosch Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, gelb
Artikel-Nr.:
     5417S-p256202
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001176
EAN/GTIN:
     3165140048415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelblich
Durchmesser:
11
Spezifikation:
11 x 200 mm, 500 g
Grundpreis:
Ja
Gewicht g:
500
Länge mm:
200
Durchmesser mm:
11
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
70
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,58*
€ 13,55*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,57*
€ 13,56*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,77*
€ 13,71*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,39*
€ 14,54*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,52*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,02104* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
618121000
ab € 34,42*
Sonstiges
Bosch
0603264800
ab € 39,21*
Sonstiges
Bosch
0601950703
ab € 89,47*
Sonstiges
Bosch
0603264503
ab € 22,67*
Sonstiges
Rapid
5000326
ab € 58,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.