Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Schmelzkleber
>
Artikel
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7EW-SA3165140048415
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2 607 001 176
EAN/GTIN:
3165140048415
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Der Klebestick macht eine harte und feste Verbindung. Er wird aus Heißklebstoff hergestellt, wodurch er ideal für einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten ist. Die gelbe, natürliche Farbe ist geeignet für Holz, Furnier/Umleimer, Karton, Verpackungen, Dichtungen und Metalle. Passend zu: GKP 200 CE Professional. AdvancedGlue 18V.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,54 kg
Bruttogewicht:
0,55 kg
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0,96 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
Länge= 200 mm
Durchmesser mm:
11
Länge mm:
200
Gewicht g:
500
... >
Klebstoff (technisch)
>
Klebstoff (technisch)
>
Schmelzklebstoff
Weitere Suchbegriffe:
Klebstoff Stangen
,
Schmelzklebe-Kerzen
,
Schmelzklebesticks
,
Heißkleber
,
Klebeklötze
,
Schmelzkleber
,
Schmelzklebstoff
,
bosch schmelzkleber 500g
,
heißkleber
,
bosch heißkleber
,
Heißschmelzkleber
,
Kleber
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
7 Tage
70
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,58*
€ 13,55*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,57*
€ 13,56*
Lager 7
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,77*
€ 13,71*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,39*
€ 14,54*
Lager 1498
4 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 11,49*
€ 14,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,02154* pro Gramm)
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klebepistole KE 3000 (618121000) Karton
Metabo
618121000
ab € 34,42*
Sonstiges
Akku-Heißklebepistole AdvancedGlue 18V
Bosch
0603264800
ab € 39,21*
Sonstiges
Klebepistole GKP 200 CE
Bosch
0601950703
ab € 89,47*
Sonstiges
Klebepistole PKP 18 E
Bosch
0603264503
ab € 22,67*
Sonstiges
Rapid EG320 Blau
Rapid
5000326
ab € 58,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen