Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Freischneider M18 FBCU-802


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Freischneider M18 FBCU-802
Milwaukee Akku-Freischneider M18 FBCU-802
Milwaukee Akku-Freischneider M18 FBCU-802
Milwaukee Akku-Freischneider M18 FBCU-802
Milwaukee Akku-Freischneider M18 FBCU-802
Milwaukee Akku-Freischneider M18 FBCU-802
Milwaukee Akku-Freischneider M18 FBCU-802
Artikel-Nr.:
     5417S-p5540431
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492298
EAN/GTIN:
     4058546416652
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Benzin-Rasentrimmer
Leistungsstarker Freischneider zur Beseitigung von Gras, Unkraut, dichtem Gestrüpp und Sträuchern mit einem Durchmesser von bis zu 3 cm
Vollgas in weniger als 1 Sekunde für eine sofortige Leistung und höchste Kontrolle
Ausgestattet mit einem Trimmerkopf für eine Schnittbreite von 35-40 cm und einem 23 cm langen Messer mit 4 Zähnen, die auch für anspruchsvollere Anwendungen geeignet ist
Zwei Geschwindigkeitsmodi ermöglichen dem Anwender die Wahl zwischen maximaler Leistung und verlängerter Laufzeit
Die ergonomische Gestaltung des Griffs und der zweite Schultergurt sorgen für einen hohen Anwenderkomfort
Optimiertes Design der Schutzabdeckung
Die DNA unserer FUEL-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE-Motor von MILWAUKEE, der REDLITHIUM-Akku und die elektronische REDLINK PLUS-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M18 HB8 Akku-Packs
  • M12-18 FC Ladegerät
  • im Karton
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Akkuspannung:
18 V
Hersteller:
Milwaukee
Gewicht:
4,9
Weitere Suchbegriffe: Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, motorsense milwaukee, benzin rasentrimmer, Milwaukee, Akku-Freischneider, M18, FBCU-802
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 544,23*
€ 633,76*
€ 5,95*
ab € 550,63*
€ 638,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,98*
€ 649,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,31*
€ 649,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,80*
€ 737,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,76*
€ 754,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,42*
€ 743,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,08*
€ 701,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,63*
€ 683,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,23*
€ 647,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 162,83*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 130,04*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,45*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,24*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 229,04*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,91*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,50*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,47*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,93*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 213,95*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,63*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 207,03*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,38*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 225,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.