Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 16mm² blau UT16BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2340005
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3044209
EAN/GTIN:
     4017918977542
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 76 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 1,5 mm² - 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 12,2 mm, Höhe: 55,5 mm, Tiefe: 54,4 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...110 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 76 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true Maße HxLxB (mm): 55x55,3x12 A, starr (mm²): 1,5-25 A, flexibel (mm²): 1,5-16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UT16BU
Ident Code:
3044209
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4318*
€ 1,8018*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,32*
€ 1,91*
1 Tag
55
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 1,92*
3 Tage
83
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,94*
Lager 5497
34
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,4651*
€ 2,1051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1051*
€ 2,50507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9451*
€ 2,31467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9151*
€ 2,27897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8451*
€ 2,19567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7051*
€ 2,02907
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4651*
€ 1,74347
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047125
ab € 1,7882*
Zubehör
Phoenix Contact
3047206
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0706647
ab € 1,2382*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,57*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,212*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 2,4999*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,5991*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,1026*
Zubehör
Phoenix Contact
0829630
ab € 6,44194*
Zubehör
Phoenix Contact
3047073
ab € 1,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3047099
ab € 1,052*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.