Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEIPZIG, Chemikalienschutzhandschuh Typ B aus BW/Nitril-9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-904400-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     904400-9
EAN/GTIN:
     4018949944091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh mit Baumwolltrikot und Nitril Beschichtung, AQL 1,5
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,1 kg
Länge:
38,5 cm
Breite:
38,5 cm
Größe:
9
Typ:
Chemikalienschutzhandschuhe
Farbe:
blau
PSA-Kategorie:
III
Material:
Baumwolltrikot
Schutzklasse:
3111X
Eigenschaft:
Lebensmitteleignung
Norm:
EN 388, EN 374
Beschichtung:
Nitril
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, chemikalienhandschuh einfach, Abriebfestigkeit Level X, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Bi-Colour™ · W-Nr. 87-900, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 7,14*
€ 9,40*
Lager 5766
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 6,93*
€ 9,52*
7 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 10,03*
7 Tage
5
5
€ 6,95*
ab € 7,37*
€ 10,14*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Paar
ab 100 Paar
€ 8,10*
€ 9,639
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,465* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 47,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,20*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.