Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Artikel
IIYAMA LFD ProLite LH5065UHSB-B1AG
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 577
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
577-1081450
Hersteller:
Iiyama
Herst.-Nr.:
LH5065UHSB-B1AG
EAN/GTIN:
4948570123568
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
50" 3840x2160, UHD VA panel, Haze 25%, 800cd/m², Landscape and Portrait, Signal FailOver, Speakers 2x 10W, Multiple Inputs HDMI 2x, DisplayPort, USB 2.0 x2, WiFi, LAN, Media Play USB Port, Control LAN / RS232C, iiSignage2 (CMS/DMS), E-Share, Android 11 OS, file- and web browser, 24/7 Operation, VESA Mount (400x400)
... >
Displays
>
Large Format Display
>
LFD LCD ab 50"
Weitere Suchbegriffe:
Large Format Display
,
Public Display
,
Signage Display
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
iiyama bildschirm 50 zoll
,
iiyama monitore
,
iiyama monitor prolite
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
Frei Haus
ab € 657,50*
€ 701,76*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 664,30*
€ 711,49*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 663,43*
€ 713,19*
Lager 577
43 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 667,77*
€ 714,38*
Lager 128
Frei Haus
ab € 672,14*
€ 718,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,38*
€ 850,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,87*
€ 849,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,51*
€ 843,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,32*
€ 827,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,77*
€ 794,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 577
Versand:
Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 480,53*
Zubehör
iiyama MD-WLIFT2031-W1 2,67 m (105") Weiß Flur
Iiyama
MD WLIFT2031-W1
ab € 479,29*
Zubehör
iiyama MD-WM4040 Schwarz
Iiyama
MD WM4040
ab € 63,06*
Zubehör
iiyama WM1044-B1 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Iiyama
WM1044-B1
ab € 19,91*
Zubehör
iiyama WP D001HU Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Iiyama
WP D001HU
ab € 142,82*
Zubehör
iiyama WP D002C Smart-TV-Dongle USB 4K Ultra HD Schwarz, Silber
Iiyama
WP D002C
ab € 160,24*
Zubehör
iiyama WP II960A Kabelloses Präsentationssystem HDMI + VGA (D-Sub) Desktop
Iiyama
WP II960A
ab € 313,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen