Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN HDMI-Switch mit Fernbedienung, 8-fach, HDMI 1.3b


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN HDMI-Switch mit Fernbedienung, 8-fach, HDMI 1.3b
ATEN HDMI-Switch mit Fernbedienung, 8-fach, HDMI 1.3b
Artikel-Nr.:
     5NTW5-217VS0801H
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS0801H
EAN/GTIN:
     4710423776326
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
- unterstützt HDMI 1.3b und HDCP - Auflösung bis 1080p (1920x1080), WUXGA (1920x1200) - 12 Bit Farbtiefe - unterstützt DTS und Dolby True HD - Umschalten durch Infrarot-Fernbedienung, Druckknöpfe am Gerät oder über PC und Steuergeräte mit seriellem RS232 Port - Power-on-Detect: schaltet immer auf das zuletzt eingeschaltete Gerät - Kabellänge am Eingang und Ausgang bis zu 20 m möglich - Eingänge: 8x 19pol HDMI Buchse - Ausgang: 1x 19pol HDMI Buchse - Steuerport: 1x 9pol D-Sub Buchse - mit Fernbedienung, Steckernetzteil und Einbauwinkeln 19" / 1 HE
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Aten:
Aten
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitor Switch, VGA Switch, hdmi switch 8 auf 1, hd 15 pol d-sub switch, aten vga monitor switch, [04-ADYN], Digital, media, [PARPRO], Splitters, &, Extenders, [COMMUTAV], Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,85*
€ 91,88*
€ 3,50*
ab € 78,83*
€ 99,47*
2 Tage
14
€ 4,50*
ab € 78,84*
€ 99,48*
€ 5,90*
ab € 81,06*
€ 102,30*
Lager 5NTW5
1
€ 4,95*
ab € 87,52*
€ 110,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,65*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,66*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
ab € 48,83*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,71*
Zubehör
Aten
VC881-AT-G
ab € 105,65*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.286,43*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 113,00*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,65*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 59,93*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 9,66*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,18*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,50*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 14,94*
Zubehör
Aten
VB800-AT-E
ab € 62,76*
Zubehör
Aten
VE811-AT-E
ab € 192,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.