Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch 197385 PUN-H-8X1,25-BL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 5.7mm / Außen 8mm x 50m bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     6012-33514867
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OT-FESTO014719
EAN/GTIN:
     4052568045142
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr

Kunststoffschlauch 197385 PUN-H-8X1,25-BL

PUN-H-8X1,25-BL PUN-H-8X1,25-BL 197385 Kunststoffschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,24*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,25*
2 Tage
60344
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,29*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,07*
€ 1,37*
Lager 6012
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,3984*
€ 1,7984*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,7984*
€ 2,1401
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,7184*
€ 2,0449
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,6384*
€ 1,9497
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,3984*
€ 1,6641
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 89,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-8-MF-D
ab € 10,34*
Zubehör
Festo
GRLA-3/8-QS-8-RS-D
ab € 15,96*
Zubehör
Festo
NPQH-D-G18-Q8-P10
ab € 1,34*
Zubehör
Festo
NPQH-L-G18-Q8-P10
ab € 1,96*
Zubehör
Festo
NPQP-D-R18-Q8-FD-P10
ab € 4,48*
Zubehör
Festo
NPQP-L-R18-Q8-FD-P10
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.