Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder m.Stahlzunge 4,5x290mm,naturfa. 181344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco
Cimco
Artikel-Nr.:
     6012B-45973281
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181344
EAN/GTIN:
     4021103813447
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder uv-beständig
kabelbinder
cimco kabelbinder

Kabelbinder m.Stahlzunge 4,5x290mm,naturfa. 181344

Kabelbinder mit Stahlzunge, BxL 4,5x290 mm, Kabelbaum 3-80 mm, naturfarbig, Metallzunge aus Edelstahl V4A, antimagnetisch und korrosionsbeständig. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2,Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,5 mm
Bandlänge:
290 mm
Bündeldurchmesser:
3..80 mm
Min. Haltekraft:
360 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,095*
€ 0,1317*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1075*
€ 0,1485*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,13563*
€ 0,18863*
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,1467*
€ 0,2037*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,16191*
€ 0,22191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181336
ab € 0,0406*
Ähnlich
Cimco
181342
ab € 0,1085*
Ähnlich
Cimco
181337
ab € 0,1351*
Ähnlich
Cimco
181338
ab € 0,0221*
Ähnlich
Cimco
181340
ab € 0,0434*
Ähnlich
Cimco
181343
ab € 0,0599*
Ähnlich
Cimco
181345
ab € 0,0998*
Ähnlich
Cimco
181347
ab € 0,2182*
Ähnlich
Cimco
181348
ab € 0,7134*
Ähnlich
Cimco
181341
ab € 0,0617*
Ähnlich
Cimco
181339
ab € 0,0256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.