Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor UBR400-F77-E2-V31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor UBR400-F77-E2-V31
Ultraschallsensor UBR400-F77-E2-V31
Artikel-Nr.:
     6012C-81878924
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     233246
EAN/GTIN:
     4050143034222
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Ultraschallsensor UBR400-F77-E2-V31

Erfassungsbereich: 0 ... 400 mm, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
12 ... 20 V DC Empfindlichkeit reduziert auf 90 %, Ausgangstyp: 1 Schaltausgang pnp, Schließer
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
23 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
20 mA
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Schaltfrequenz:
5 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,02*
€ 138,92*
€ 5,46*
ab € 119,83*
€ 139,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,43*
€ 139,82*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 122,20*
€ 141,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 124,34*
€ 145,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PVC
ab € 8,56*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PVC
ab € 7,27*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PVC
ab € 8,55*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PVC
ab € 6,52*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-ML7-01
ab € 5,61*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.