Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe 965 M6X20 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85955935
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3415031
EAN/GTIN:
     4012195303558
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gewinde Muffe
Gewindemuffe

Distanzmuffe 965 M6X20 G

Durchgehendes Innengewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M6
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M6
Form:
Sechskant (hexagonal)
Höhe:
20 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,69*
€ 133,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,68*
€ 139,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,52*
€ 140,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,44*
€ 147,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 127,38*
€ 154,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,00*
€ 183,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,43*
€ 181,3917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,86*
€ 172,3834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,91*
€ 166,4929
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,38*
€ 151,5822
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415104
ab € 219,76*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415147
ab € 157,54*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415163
ab € 191,91*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415066
ab € 135,13*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415082
ab € 149,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415120
ab € 361,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.