Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe 965 M6X25 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95955936
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3415066
EAN/GTIN:
     4012195303619
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gewinde Muffe
Gewindemuffe

Distanzmuffe 965 M6X25 G

Durchgehendes Innengewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M6
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M6
Form:
Sechskant (hexagonal)
Höhe:
25 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,02*
€ 161,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,83*
€ 169,08*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 140,87*
€ 169,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,99*
€ 178,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 156,72*
€ 186,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,23*
€ 221,6137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,50*
€ 218,365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,27*
€ 209,7613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,88*
€ 204,5372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,72*
€ 186,4968
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415031
ab € 110,15*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415104
ab € 218,46*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415147
ab € 158,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415163
ab € 192,63*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415082
ab € 149,83*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3415120
ab € 360,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.