Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexplatine 27m, 930, IP67 19582003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Flexplatine QUALITYFLEX, IP67, 27 m, 5W/m, 24V DC, 3000K, 156lm/m, CRI > 90
LED Flexplatine QUALITYFLEX, IP67, 27 m, 5W/m, 24V DC, 3000K, 156lm/m, CRI > 90
Artikel-Nr.:
     6012C-98368925
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     19582003
EAN/GTIN:
     4251433971368
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexplatine 27m, 930, IP67 19582003

LED-Flexplatine, CRI >90, 5 W / m, IP67, LED-Weißlicht, 3.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 27000.0 mm Lampenleistung je Meter: 5.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 156.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP67, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,33mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
5 W
Lichtstrom je Meter:
156 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.849,54*
€ 2.019,27*
Frei Haus
ab € 1.955,38*
€ 2.126,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.960,26*
€ 2.147,27*
Frei Haus
ab € 1.985,09*
€ 2.170,98*
Frei Haus
ab € 2.226,31*
€ 2.226,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.147,27*
€ 2.555,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.123,58*
€ 2.527,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.044,68*
€ 2.433,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.000,11*
€ 2.380,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.960,26*
€ 2.332,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 66,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 59,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 66,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 58,40*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 31,10*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,63*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,16*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,96*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 71,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 94,18*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17231000
ab € 54,14*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17232000
ab € 62,96*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17240000
ab € 13,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17502000
ab € 54,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.