Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C387641 Herst.-Nr.: 35.1152.02 EAN/GTIN: 4009816033222 |
| |
|
| | |
| Was macht das Wetter? Mit einem Blick auf die Funk-Wetterstation SKY ist man sofort umfassend im Bilde. Wettersymbole zeigen die aktuelle Wettersituation und die Vorhersage für den nächsten Tag. Die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit vor Ort werden über einen eigenen Funksender ermittelt. Die Höchst- und Tiefstwerte werden permanent angezeigt und täglich automatisch zurückgestellt. Ein zusätzlicher Speicher mit manueller Rückstellung erlaubt die Betrachtung der Höchst- und Tiefstwerte über einen selbstgewählten Zeitraum; sogar Tag und Datum der Aufzeichnung sind abrufbar. Interne Sensoren messen die Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit und zeigen die Qualität der Raumluft in Komfortzonen an. Uhrzeit und Datum werden über Funk aktualisiert. Der Weckalarm mit Snooze-Funktion sorgt für pünktliches Aufstehen. Das Display zeigt sich zweifarbig und strukturiert die Anzeige übersichtlich, auf Knopfdruck geht eine Hintergrundbeleuchtung an. Features: Komfortzone Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte Außentemperaturalarm Frostsymbo Weitere Informationen: | | Vorhersage für: | 2 Tage | Abm. Basisstation: | (L) 123 x (B) 52 x (H) 117 mm | Außenluftfeuchte: | 20 - 99 % | Innentemperatur: | -10 - +50 °C | Innenluftfeuchte: | 20 - 99 % | Außentemperatur: | -20 - +50 °C | Anzeige: | digital | Übertragungssignal: | Funk 433 MHz | Funktionen: | Außenluftfeuchte + Außentemperatur + Datum + Funk-Uhr (DCF77) + Innenluftfeuchte + Innente | Gehäusefarbe: | Weiß | Max. Anzahl Sensoren: | 1 St. | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen | Spannungsversorgung Sensor: | Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen | Abm. Thermo-/Hygrosensor: | (L) 63 x (B) 24 (35) x (H) 102 mm | Gewicht (Station): | 217 g | Gewicht (Thermo-/Hygrosensor): | 62 g | Produkt-Art: | Funk-Wetterstation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,16* | € 34,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 26,03* | € 34,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 30,63* | € 41,00* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,84* | € 59,28* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,00* | € 72,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|