Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 3646NF/2 3646NF/2 Kippschalter 250 V/AC 6A 2 x Ein/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77659
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     3646NF/2
EAN/GTIN:
     4016138116090
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Isolations-Widerstand:
(500 V) min. 1000 MΩ
Übergangs-Widerstand:
(bei 1 A/2 V/DC) min. 10 mΩ
Gehäuse-/Knopffarbe:
Metall
Frontplatten-Stärke:
5 mm
Polzahl:
2
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm + Lötöse
Einbau-Ø:
12 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Ein
Spannungs-Festigkeit:
(zwischen Anschlüssen) <Min/> 2500 V/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse) <Min/> 3000 V
Elektrische Lebensdauer:
10000 Zyklen
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter apem, APEM, 417-5489, switch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,84*
€ 14,39*
1
€ 8,95*
ab € 9,72*
€ 14,41*
125
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 17,15*
2 Tage
158
1
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 22,75*
2 Tage
177
1
€ 14,99*
ab € 22,57*
€ 43,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,47*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,44*
Zubehör
Apem
U1567
ab € 3,14*
Zubehör
Apem
U60
ab € 2,28*
Zubehör
Apem
N36116005
ab € 1,25*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 1,99*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.