Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Anzeigeninstrumente
>
Analoganzeige
>
Frequenz-Analoganzeige
>
Artikel
Fluke 179 Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Q57338
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
1592842
EAN/GTIN:
0095969095860
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Analoganzeige
Dieses Multimeter bietet alle Funktionen, die man benötigt, um den meisten elektrischen und elektromechanischen Fehlern und auch Problemen mit Heizung oder Lüftung auf den Grund zu gehen.Er ist einfach zu bedienen und weist im Vergleich zu der ursprünglichen Serie 70 von Fluke einige Verbesserungen auf, zum Beispiel die Möglichkeit zur Durchführung von Echteffektivmessungen, mehr Messfunktionen, Erfüllung der neusten Sicherheitsnormen und ein viel größeres und besser ablesbares Display.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
TrueRMS Echt-Effektivwert AC
0,09% Grundgenauigkeit
Lieferumfang:
1 Batterie (Typ 9 V Block) · 80BK Temperaturmessfühler · 1 Satz Messleitungen · Temperaturfühler 80BK (nur Modell 179) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
185 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
420 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 nF - 9999 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 100 kHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 1 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.09 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
... >
Werkstatt
>
Messtechnik
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multimeter
,
Multitester
,
Temperaturfühler
,
Temperaturtransmitter
,
fluke temperaturfühler
,
temperaturfühler
,
multimeter catiii
,
095969095860
,
Fluke
,
179
,
Auto-Range
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 385,35*
€ 432,06*
Lager 721
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 398,04*
€ 432,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 399,82*
€ 432,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 404,47*
€ 438,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 395,81*
€ 441,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,06*
€ 514,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,93*
€ 503,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,63*
€ 498,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,40*
€ 484,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,79*
€ 472,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,35*
€ 458,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
Ansmann
5035453
ab € 8,91*
Zubehör
Fluke 179/TPAK Schwarz
Fluke
TPAK
ab € 48,90*
Zubehör
Fluke 80AK-A Adapter
Fluke
2747812
ab € 41,47*
Zubehör
Fluke 80BK-A Thermoelement
Fluke
2747801
ab € 45,26*
Zubehör
Fluke 80K-40 Test probe
Fluke
382846
ab € 355,24*
Zubehör
Fluke 80K-6 Prüfsonde
Fluke
532424
ab € 198,36*
Zubehör
Fluke 80T-150UA
Fluke
3190456
ab € 345,54*
Zubehör
Fluke 80TK
Fluke
736736
ab € 174,29*
Zubehör
Fluke TL224 Messleitung
Fluke
1610198
ab € 38,01*
Zubehör
Fluke TLK-220 SureGrip Industrial Test Lead Kit Messleitung, Sonde & Clip-Set
Fluke
2097022
ab € 172,33*
Zubehör
Fluke 1640597 Multimeter-Sicherung für Reihe III 440mA 1000V 10kA HBC Keramik L. 35mm ø 10.3mm
Fluke
FUSE-440MA/1000V B1
ab € 7,19*
Zubehör
Fluke 1641131 Multimeter-Sicherung für Reihe III 11A 1000V 20kA HBC Keramik L. 38mm ø 10.3mm
Fluke
FUSE-11A/1000V B1
ab € 12,69*
Zubehör
Fluke Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, CAT II 300V / 3A
Fluke
Fluke TL80A-1
ab € 97,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen