Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat 900044999 Schloss-Nachrüst-Set (L x B x H) 94 x 13 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q757412
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     900044999
EAN/GTIN:
     4006793864993
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Für die PARAT CLASSIC- Werkzeugkofferreihe steht neben dem serienmäßigen Kippschloss, als Nachrüst-Set optional auch das dazu passende Zahlenschloss zur Verfügung. Mit diesem lässt sich der PARAT Werkzeugkoffer sicher nach dem individuell festgelegten Zahlencode verschließen. Es ist robust und aus hochwertigem Metall verarbeitet. Das PARAT- Zahlenschloss kann als Nachrüst-Set bestellt und einfach am CLASSIC-Werkzeugkoffer montiert werden.
Lieferumfang:
2 Zahlenschlösser · 4 Schrauben.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
94 mm
Farbe:
grau
Breite:
13 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Schloss-Nachrüst-Set
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer parat, lehrlingskoffer, Parat, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,96*
€ 29,90*
€ 4,90*
ab € 21,03*
€ 29,91*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,64*
€ 36,35*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 28,35*
€ 39,16*
3 Tage
unbekannt
€ 8,99*
ab € 35,74*
€ 48,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
488000171
ab € 135,74*
Zubehör
Parat
588000171
ab € 146,39*
Zubehör
Parat
488050171
ab € 208,89*
Zubehör
Parat
588050171
ab € 198,25*
Zubehör
Parat
488070171
ab € 184,35*
Zubehör
Parat
588070171
ab € 205,03*
Zubehör
Parat
489600171
ab € 271,06*
Zubehör
Parat
489610171
ab € 295,27*
Zubehör
Parat
589100171
ab € 170,46*
Zubehör
Parat
489500171
ab € 208,01*
Zubehör
Parat
589500171
ab € 211,59*
Zubehör
Parat
689500171
ab € 204,74*
Zubehör
Parat
789500171
ab € 206,23*
Zubehör
Parat
689570171
ab € 228,43*
Zubehör
Parat
789570171
ab € 252,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.