Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S449361 Herst.-Nr.: 6007008 EAN/GTIN: 4048612036631 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Normen: | EN 388 | Material (Handfläche): | Polyamid | Material (Handrücken): | Polyamid + Elasthan | Größe: | 8 | EN Norm: | EN 388 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Grau | Produkt-Art: | Arbeitshandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex schnittschutzhandschuh größe 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, uvex, phynomic XG, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 2,74* | € 3,57* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 2,79* | € 3,63* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 2,77* | € 4,18* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,08* | € 4,36* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 3,04* | € 4,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,52* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|