Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 515-2K 13231011 Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 265mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S577281
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     13231011
EAN/GTIN:
     4018754177844
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
Umschaltbare Feinzahnknarre mit 60 Zähnen und 2-Komponentengriff. Arbeitswinkel von nur 6° für Arbeiten auf engstem Raum. Ausführung nach DIN 3122 und ISO 3315.
Weitere Informationen:
Länge:
265 mm
Breite:
40 mm
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
DIN-Norm:
DIN 3122 + DIN ISO 3315
Produkt-Art:
Umschaltknarre
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,18*
€ 39,92*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 33,38*
€ 39,96*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,41*
€ 39,96*
1
€ 4,90*
ab € 32,29*
€ 40,36*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 34,52*
€ 42,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 15,15*
Zubehör
Stahlwille
ab € 50,38*
Zubehör
Stahlwille
ab € 53,64*
Zubehör
Stahlwille
ab € 101,97*
Zubehör
Stahlwille
ab € 94,98*
Zubehör
Stahlwille
ab € 106,32*
Zubehör
Stahlwille
ab € 78,29*
Zubehör
Stahlwille
ab € 6,46*
Zubehör
Stahlwille
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.