Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 869209 Textilband (L x B) 530mm x 20mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A839592
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     869209
EAN/GTIN:
     4005546998107
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Hoher Tragekomfort kombiniert mit bewährter Technik macht die DURABLE Lanyards zum idealen Begleiter für Namensschilder und Ausweise.
Features:
Textilband in leuchtender Sicherheitsfarbe mit breiter reflektierender Oberfläche
Mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung
Hochwertige Textilqualität
Abnehmbares Schlüsselband mit Karabinerhaken
Passend für alle DURABLE Kartenhalter
Weitere Informationen:
Länge:
530 mm
Farbe:
orange
Breite:
20 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Textilband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,79*
10 Tage
600
20
Frei Haus
ab € 5,086*
€ 6,806*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 4,06*
€ 6,81*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 7,75*
1
€ 4,30*
ab € 5,80*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
830858
ab € 36,64*
Zubehör
Durable
830758
ab € 3,488*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,248*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,248*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,779*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,779*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,96*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,91*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,51*
Zubehör
Durable
868901
ab € 4,96*
Zubehör
Durable
841419
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,11*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,41*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.