Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Ausweishülle 214219 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D992911
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     214219
EAN/GTIN:
     4005546216928
Suchbegriffe:
Ausweisetui
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Wichtige Dokumente benötigen Schutz vor Verschleiß und Schmutz. Passende Schutzhüllen unterstützen die schnelle Archivierung loser Unterlagen.
Features:
Schutzhülle für Kraftfahrzeugscheine (Kfz-Scheine)
Dreiteilige Hülle mit Einstecklaschen rechts und links
Hülle aus extrastarker strapazierfähiger Folie mit Einreißschutz
Innenmaß: 210 x 105 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Verwendung für Papiergrößen:
210 x 105 mm (B x H)
Produkttypenbezeichnung:
Schutzhülle für KFZ-Scheine und Dokumente bis 210 x 105 mm
Höhe des Innenteils:
105 mm
max. Anzahl der Karten:
1 Karte
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Nein
Breite des Innenteils:
210 mm
Material:
Folie
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Ausweishülle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
188
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,87*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,88*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,49*
€ 0,89*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,507*
€ 0,914*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
890319
ab € 0,66334*
Sonstiges
Durable
890023
ab € 5,80*
Sonstiges
Durable
214401
ab € 4,69*
Sonstiges
Durable
213519
ab € 0,23*
Sonstiges
Durable
213119
ab € 0,51*
Sonstiges
Durable
213219
ab € 0,35*
Sonstiges
Durable
213319
ab € 0,24*
Sonstiges
Durable
213419
ab € 0,23*
Sonstiges
Durable
213819
ab € 0,31*
Sonstiges
Durable
213919
ab € 0,33*
Sonstiges
Durable
214319
ab € 0,398*
Sonstiges
Durable
214019
ab € 0,44*
Sonstiges
Durable
214119
ab € 0,73*
Sonstiges
Durable
213719
ab € 0,18*
Sonstiges
Durable
213619
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.