Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit the german H6105834 Papierkorb 18l (Ø x H) 315mm x 335mm Polypropylen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S311361
Herst.-Nr.:
     H6105834
EAN/GTIN:
     4012086052503
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Papierkörbe von helit gibt es in verschiedenen Farben und Größen, so dass der richtigen für jeden Bedarf und Geschmack ausgesucht werden kann. Durch zusätzlich erhältliche Einsätze mit oder ohne Deckel eignen sich diese Papierkörbe ideal zur Abfalltrennung. Mit separat erhältlichen Befestigungsringen in 7 Farben kann sowohl der Müllbeuten am 18 Liter Papierkorb befestigt, wie auch die Abfallart gekennzeichnet werden. Wir empfehlen Müllbeutel in 35 l.
Features:
rund
Maße: 31,5 x 33,5 cm (ø x H)
Volumen: 18 l
mit Griffrand
Werkstoff: Polypropylen
1 Sortierfach
Hinweise:
HELIT PAPIERKORB H6105834 18L BL
Weitere Informationen:
Tiefe:
315 mm
Höhe:
335 mm
Farbe:
blau
Breite:
315 mm
Durchmesser:
315 mm
Fassungsvermögen:
18 l
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
the german
Deckel vorhanden:
Nein
Form:
rund
Material:
Polypropylen
Ascher vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Löschrand vorhanden:
Nein
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
552
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 3,02*
3 Tage
422
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,91*
€ 3,04*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,96*
€ 3,21*
10 Tage
360
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 3,30*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 3,06*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,99*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6116095
ab € 4,20*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 7,05*
Zubehör
Widex Selection
E815930
ab € 24,31*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.