Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 118654 TV-Deckenhalterung 48,3cm (19") - 116,8cm (46") Neigbar+Schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S546161
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118654
EAN/GTIN:
     4047443273796
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Der passende Platz für den Fernseher ist mitten im Raum. Nur leider sieht ein Fernsehschrank mitten im Zimmer nicht besonders gut aus. Wie löst man dieses Problem nur? Lassen Sie den Fernseher doch einfach von der Decke hängen! Diese Deckenhalterung macht's möglich.
Features:
Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 200 x 200 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 48,3 cm (19") - 116,8 cm (46")
Tragkraft (max.) 20 kg
Lieferumfang:
TV-Deckenhalterung + Montageanleitung + Montagematerial inkl. Fischerdübel.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material (Details):
Stahlblech
Tragkraft-Kategorie:
15.1 kg - 30 kg
Passend für:
48,3 cm (19") + 50,8 cm (20") + 54,6 cm (21,5") + 55,9 cm (22") + 58,4 cm (23") + 59,9 cm
Halter-Ausführung:
Neigbar+Schwenkbar
Max. Tragkraft:
20 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm + 100 x 100 mm + 200 x 100 mm + 200 x 200 mm
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Neigbereich (unten):
-90 °
Neigbereich (oben):
0 °
Schwenkbereich (links):
50 °
Schwenkbereich (rechts):
50 °
Boden-/Deckenabstand (max.):
47.1 cm
Boden-/Deckenabstand (min.):
26.6 cm
Rotation:
0 °
Produkt-Art:
TV-Deckenhalterung
Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter, Hama, TV Halterung, Geräte Halterung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,28*
€ 50,41*
3 Tage
530
€ 4,99*
ab € 37,52*
€ 50,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,98*
€ 62,39*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 50,67*
€ 67,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 57,54*
€ 75,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,62*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,10*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,34*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,06*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 13,01*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,13*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.