Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Deckenhalterung, 117 cm (46), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00118654
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118654
EAN/GTIN:
     4047443273796
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Der passende Platz fur den Fernseher ist mitten im Raum. Nur leider sieht ein Fernsehschrank mitten im Zimmer nicht besonders gut aus. Wie lost man dieses Problem nur? Lassen Sie den Fernseher doch einfach von der Decke hangen! Diese Deckenhalterung macht's moglich. - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Gerats - platzsparende Installation des Gerates im Wohnraum - zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 48 bis 117 cm (19 bis 46“)- ideal fur die Montage an Dachschragen - stufenlos an der Decke ein-/ausklappbar - stufenlos um bis zu -90° neigbar - um bis zu 100° schwenkbar (nur bei Deckenmontage) - mit Verriegelungssystem fur maximale Sicherheit - Deckenabstand auf die Grose des TV-Gerats einstellbar Lieferumfang: - 1 TV-Deckenhalterung - 1 Montageanleitung - Montagematerial inkl. Fischerdubel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1895 g
Hohe:
9 cm
Lange:
22 cm
Breite:
38 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Stahlblech
Ausfuhrung:
TV
Grose:
Mittel
Max. Traglast:
20 kg
Bildschirmgrose:
102 cm (40")/ 104 cm (41")/ 107 cm (42")/ 109 cm (43")/ 112 cm (44")/ 114 cm (45")/ 117 cm (46")/ 48 cm (19")/ 50,8 cm (20")/ 54,6 cm (21,5")/ 56 cm (22")/ 58 cm (23")/ 61 cm (24")/ 66 cm (26")/ 69 cm (27")/ 71 cm (28")/ 74 cm (29")/ 76 cm (30")/ 79 cm (31")/ 81 cm (32")/ 84 cm (33")/ 86 cm (34")/ 89 cm (35")/ 91 cm (36")/ 94 cm (37")/ 97 cm (38")/ 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
48 - 117 cm (19" - 46")
VESA Standard:
100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 75 x 75
Variante:
Vollbeweglich
Lochmas Befestigung:
bis M8
Min. Deckenabstand bis zur vertikalen Strebe:
26,6 cm
Max. Deckenabstand bis zur vertikalen Strebe:
47,1 cm
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
117 cm (46")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
48 cm (19")
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter, TFT, Fernseher, LCD, Plasma, Wandhalterung, Halterung, Befestigung, Befestigungssystem, TV, Fernsehgerat, Fixierung, TV-Halterung, TV-Wandhalterung, Wandhalter, VESA Wandhalterung, Decke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,28*
€ 50,41*
Lager 8066
530
€ 4,99*
ab € 37,52*
€ 50,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,98*
€ 62,39*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 50,67*
€ 67,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 57,54*
€ 75,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,62*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,10*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,34*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,06*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 13,01*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,13*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.