Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 2475 24750002 Stehsammler DIN A4, DIN C4 Transparent, Glasklar Polystyrol 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S59147
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24750002
EAN/GTIN:
     4002432305452
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Exklusiv Stehsammler. Für Zeitschriften, Broschüren, Kataloge im DIN A4-Hochformat mit Griffmulde. Aus Polystyrol.
Weitere Informationen:
Tiefe:
286 mm
Höhe:
318 mm
Farbe:
transparent + weiß
Breite:
99 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 + DIN C4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
2475
Lieferung gefaltet:
Nein
Griffmulde vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Material:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Transparent + Glasklar
Produkt-Art:
Stehsammler
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 14,33*
€ 20,71*
3 Tage
32
1
€ 5,49*
ab € 14,44*
€ 20,73*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,07*
€ 22,21*
10 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 15,52*
€ 22,22*
1
€ 4,30*
ab € 15,93*
€ 22,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52210002
ab € 27,12*
Zubehör
Leitz
52771051
ab € 39,50*
Zubehör
Leitz
52771062
ab € 39,31*
Zubehör
Leitz
52771064
ab € 39,20*
Zubehör
Leitz
24760003
ab € 3,13*
Zubehör
Leitz
24760025
ab € 3,37*
Zubehör
Leitz
52771036
ab € 5,14*
Zubehör
Leitz
52771023
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.