Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 0537 10 291 900 INSTAT+ 2R Raumthermostat Aufbau Wochenprogramm Heizen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87634
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     0537 10 291 900
EAN/GTIN:
     4017254140716
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumregler mit digitaler Uhrenfunktion, Batteriebetrieben, zur Erfassung der Raumtemperatur für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Warmluft-, Nachtspeicherheizungen usw.. Vollautomatische Einstellung der Uhrzeit sowie von Sommer-/Winterzeit. Große, leicht ablesbare Anzeige. Selbstlernende Heizkurve (die Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Voreingestellte u. anpassbare Wochen- und separate Tageszeitprogramme. Unbefugtensicherung schützt gegen unbefugtes verstellen. Kombinierte Urlaubs- und Partyfunktion (zeitlich begrenzte Temperaturabsenkung oder -anhebung für Stunden oder Tage). Vorgabe eines Oberen und unteren Grenzwertes für die Temperatureinstellung und noch vieles mehr.
Features:
Uhrenthermostat Digital
Raumregler
7...32C
Batterie
1 We
potentialfrei
16A,
Lieferumfang:
Uhrenthermostatregler
Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Für den Betrieb werden 2x 1,5 V Mignon-Batterien benötigt. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hysterese:
0.5 °C
Höhe:
35 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Heizen
Schutzart:
IP30
Gewicht:
170 g
Display:
Ja
Frostschutzfunktion:
Ja
Nachtabsenkung:
Nein
Fernfühler:
Nein
Montageart:
Aufbau
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Kontakt-Belastbarkeit:
230 V/16 A
Betriebsspannung:
3 V
Kontaktart:
1 Wechsler
Betriebsart:
mechanisch
Schaltzyklus:
Wochenprogramm
Passend für:
Fußbodenheizung + Heizgeräte
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,07*
€ 100,46*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,83*
€ 104,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,99*
€ 104,61*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,36*
€ 108,88*
Lager 615
Frei Haus
ab € 88,47*
€ 109,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
053720141900
ab € 82,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.