Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-V354301 Herst.-Nr.: 12138 EAN/GTIN: 4250234521383 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bewährter Klassiker Das walimex pro WT-806 Lampenstativ ist auf Grund seines unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses unsere absolute Nummer 1. Das hochwertig verarbeitete Stativ lässt sich auf über 250cm ausziehen und ist gleichzeitig mit nur knapp ca. 100cm äußerst transportabel und damit für den mobilen Einsatz geeignet. Das Stativ überzeugt durch seinen stabilen Stand, selbst im voll ausgefahrenen Zustand. Federdämpfung mit Gefühl Das Stativ ist mit einer Federdämpfung ausgestattet und sorgt so für ein sanftes Absenken der einzelnen Stativglieder. Ihr Equipment ist also sicher angebracht. An dem Standard Spigot-Anschluss 3/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde lassen sich Reflektoren oder Studioblitze bis ca. 6kg anbringen. Zum Transport ist das Dreibein bestens in mitgelieferter Tasche verstaut. Features: Sehr stabiles Lampenstativ für Leuchten, Blitze, Reflektoren usw Belastbar bis max. 6 kg Arbeitshöhe 102 bis 256 cm, schnelles Arbeiten dank Flügelschrauben Hohe Standfestigkeit, Federdämpfung in jeder Sektion, benötigt wenig Stauraum Lieferumfang: 1x walimex pro WT-806 Lampenstativ, 256cm mit praktischer Transporttasche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 980 mm | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 2165 g | Belastbar bis: | 6 kg | Transportlänge: | 980 mm | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Lampenstativ | Anschluss: | 1/4 Zoll | Stativ-Besonderheiten: | inkl. Tasche | Arbeitshöhe (max.): | 256 cm | Arbeitshöhe (min.): | 98 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 30,04* | € 40,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 30,50* | € 40,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 36,21* | € 47,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 40,01* | € 52,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 60,38* | € 77,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|