Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16316 Stativ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16316 Stativ Schwarz
Walimex 16316 Stativ Schwarz
Walimex 16316 Stativ Schwarz
Walimex 16316 Stativ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5792576
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16316
EAN/GTIN:
     4250234563161
Das Walimex pro FW-806 Lampenstativ AIR ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das sehr gut verarbeitete Stativ ist mit nur ca. 1,8 kg Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 1 m portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 6 kg verwenden.

Die Luftdämpfung ist der besondere Clou an diesem Stativ, da sie beim Absenken der einzelnen Stativglieder für Sicherheit sorgt. Mit dem Standard-Spigot-Anschluss von 5/8 Zoll ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.

- sehr stabiles und tragfähiges Lampenstativ.
- mit Luftfederung in jeder Sektion für langsames und sicheres Absenken.
- hohe Standfestigkeit.
- max. Belastbarkeit ca. 6 kg.
- inkl. praktischer Transporttasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2800 mm
Gewicht
1800 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 82,28*
Zubehör
Walser
15243
ab € 115,77*
Zubehör
Walser
15534
ab € 57,85*
Zubehör
Walser
16405
ab € 57,70*
Zubehör
Walser
16505
ab € 73,94*
Zubehör
Walser
16564
ab € 94,59*
Zubehör
Walser
14776
ab € 25,05*
Zubehör
Walser
12524
ab € 14,77*
Zubehör
Walser
12525
ab € 20,14*
Zubehör
Walser
12138
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.